Pneumatiske klemmer bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde nede arbeidsstykker som krever gjentatt fastspenning. Destaco pneumatiske vippeklemmer er egnet for montering, sveising og lette klemmeoperasjoner i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. Destaco 807-serien pneumatiske holdeklemmer er pneumatiske versjoner av manuelle klemmer i 207-serien. De er sensorklare for å romme både runde og T-spor-stil sensorer og har en innebygd strømningsbegrensningsfunksjon for å eliminere behovet for ekstern strømningskontroll. Destaco 807-U-LC brukes til å erstatte utslitt eller defekt montering av Destaco 807-U klemme. Denne klemenheten er utstyrt med en U-stang for plass til en justerbar spindel for å holde nede arbeidsstykker. Den kan aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder som har et magnetisk ringstempel for jevn drift og posisjonsføling. Denne pneumatiske sylinderen forbruker 0.015 kubikkfot luft gjennom en 1/8 NPT eller G-1/8 port og kan håndtere et maksimalt trykk på 10 bar. Den nye klemenheten gir en maksimal lastekapasitet på 375 lb. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde, noe som gir brukersikkerhet og sikker drift. Denne klemmen har gjengede monteringshull på basen for rask og enkel installasjon på flate, horisontale overflater. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med høye driftstemperaturer og en solid klemstang for bruk i operasjoner som krever fastspenning på et forhåndsbestemt sted.
Bruksområder:
Destaco 807-U-LC pneumatisk holdeklemme brukes til ulike bruksområder, for eksempel griping, fastspenning, systemkontroll, fiksering, testing, sveising og montering i bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk holdeklemme brukes som en erstatning for å erstatte gammel eller utslitt montering av Destaco 802-U klemme.
- Den er utstyrt med en U-klemmestang for fleksibel justering av spindelposisjon.
- Denne klemstangen har en lengde på 2.51 tommer og en høyde på 1.38 tommer.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 375 lb.
- Denne klemmen bruker en spak for å påføre pneumatisk trykk på en luftaktivert pneumatisk sylinder og deretter flytte klemarmen.
- Den leveres med flensskiver for å stramme den vedlagte spindelen på et fast sted.
- Denne klemenheten har gjengede monteringshull på basen for rask installasjon på et flatt arbeidsstykke / overflate.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 807CYL erstatningssylinderenhet: Disse sylinderenhetene festes til erstatningsklemmeenheter for å erstatte utslitte eller defekte deler av 807-seriens pneumatiske klemmer.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies kan levere disse flatspissbundne neoprenspindlene for å feste til klemmestangen og holde nede arbeidsstykker.
- Destaco 507107: Disse flensskivene brukes til å stramme spindelen på et fast sted når de er festet til Destaco 807-U-LC erstatningsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk holde nede klemme overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk vippeklemmes base har gjengede monteringshull for enkel og sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 807-U-LC erstatningsklemmemontering er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr også denne pneumatiske klemmen i en variant med solid klemarmstil og en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Q. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen som måles under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer, slik som posisjonen til den festede spindelen i klemmestangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Tilbyr merket pneumatisk holdeklemme i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lette og middels slitesterke pneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).