Horisontale holdeklemmer har et håndtak (plassert parallelt med klembasen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke. Disse manuelle klemmene holder sikkert arbeidsstykkene som krever gjentatt fastspenning / avmontering. Destaco 235-serien horisontale holdeklemmer har lav profildesign for å minimere plassbehovet for enkel betjening / installasjon i trange rom. Destaco 235-UB klemme er utstyrt med en U-formet klemstang for rask justering av en neoprenspindel langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen i henhold til arbeidsstykker av varierende størrelse og forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir ved å holde dem stasjonære under hele operasjonen. Denne holdeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å minimere skade/slitasje på grunn av grov bruk. Den har rett base for montering på en vertikal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; flensbase for installasjon på horisontale overflater; Toggle Lock Plus-mekanisme for applikasjoner som krever sekundær låsing.
Bruksområder:
Destaco 235-UB horisontal holdeklemme er ideell for sveising, montering og trebearbeidingsoperasjoner i romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke ulike inventar, som kammerdører, lokk, deksler og adgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 235-UB horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-stang for fleksibel justering av den vedlagte spindelen.
- Den har rett bunnmonteringsstil for installasjon på laterale, vertikale overflater.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
- Den er laget av stål for håndtering av tung last uten å bøye / knekke.
- Denne klemmen har lavprofildesign for å minimere installasjons-/driftsplassbehovet.
- Håndtaket som er lett å holde, minimerer brukerens tretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket åpner opptil 70 grader for å åpne klemmestangen opp til 92 grader.
- Klemmen leveres med en justerbar neoprenspindel for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Klemmearmen har en høyde på 2.09 tommer og lengde på 4.17 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Destaco tilbyr disse flate neopren-spindlene for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til klemmestangen til Destaco 235-UB-klemmen.
- Destaco 235106: Raptor Supplies leverer disse flensskivene for feste av spindler på et fast kundespesifisert sted.
- Destaco 210440-Q: Disse tverrarmsettene kan hjelpe til med å feste to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 235-UB horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 235-UB holder nede klemmen er sikkert montert til en vertikal overflate / arbeidsstykke på sidesidene av klemmen ved hjelp av gjengede hull på den rette bunnen.
- Denne klemmen krever minimal klaring over hodet for å enkelt åpne håndtaket og klemmestangen oppover.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 235-UB klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i en variant med flensbase (235-U) for montering på horisontale flater.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. AU-stang-stil horisontal hold-down klemme betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve en flat spiss bundet neopren spindel mot arbeidsstykket og hindre den i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastklemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer evnen til klemmen til å holde ned utstyret, et arbeidsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco-funksjoner Toggle Lock Plus-funksjon i mange manuelle klemmer som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i tilstanden over-senter vippelås. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan også levere Destaco 235-UR klemme med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning.
Q. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer når du utfører vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke et koblingsfett som Mobil XTC for ombygging eller service på merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.