Destaco 235-USS horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjons- og trebearbeidingsanlegg. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne vippeklemmen har en sekskantspindel i rustfritt stål som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. I tillegg er dens U-formede stang designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Dette gjør det mulig for brukeren å justere vippeklemmen i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den har konstruksjon i rustfritt stål for å sikre styrke og forhindre bøyning/brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 235-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 235-USS horisontal hold-down-klemme er designet for å kontrollere lukkinger og inventar, trebearbeiding, sveiseapplikasjoner og utføre monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsoppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 235-USS horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en sekskantet spindel i rustfritt stål som sikkert griper arbeidsstykket på plass og forhindrer uønsket bevegelse av arbeidsstykket under operasjonen.
- Klemmens rustfrie stålkonstruksjon minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har en lav profil design for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på horisontale flater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 237943-M sekskantspindel i rustfritt stål brukes til å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 235-USS horisontal nedholdingsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 235-USS horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 235-USS horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater.
- Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco også en rett base U-stang (Destaco 235-UB) variant også.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder, som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen armklemmer av U-stang har en sekskantspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde metallplater eller utstyr på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.