Destaco 235-UR horisontal holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne manuelle klemmen har en klemarm i U-bar stil for å forhindre at arbeidsstykket glir, og er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer festes til en arbeidsflate. Den manuelle klemmen holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmene er koblet inn. Den påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer og er ideell for inventarkontroll, montering og testing, trebearbeiding og lett maskinering. Denne holdeklemmen har en lavprofildesign for trange steder og tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket ved å sveise dem i ønsket posisjon. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Klemmen leveres med en neoprenspindel for maksimal holdekraft og har et ergonomisk håndtak for å sikre tretthet mindre operasjoner. Destaco vertikale manuelle holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon og gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket etter behov. Klemmen er laget av stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å tåle belastninger på opptil 750 lb. Denne 235-UR horisontale holdeklemmen gir stor håndklaring og har en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 92 grader for ekstra sikkerhet.
Bruksområder:
Destaco 235-UR horisontal holdeklemme er ideell for trebearbeiding, inventarkontroll, sveising, montering av deler og lukkinger for dører, lokk og deksler i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 235-UR horisontal hold-down vippelåseklemme har en lavprofildesign for å forhindre klemhindringer.
- Denne horisontale vippeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Destaco 235-UR horisontal vippeklemme er utstyrt med en neoprenspindel for å gi fleksibiliteten til å operere innenfor et stort temperaturområde, forhindre at arbeidsstykker sklir og tillate maksimal holdekraft.
- Den har plass til M10 tommers spindeltilbehør for rask festing.
- Denne enheten er i stand til å tåle belastninger på opptil 750 lb.
- Den horisontale vippeklemmen har en flensbase for enkel installasjon.
- Den leveres med Toggle Lock Plus-utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Denne 235-UR horisontale vippeklemmen er integrert med et håndtak for et fast grep og minimert tretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindelenhetene er i stand til å operere ved temperaturer fra -20 grader til 100 grader Celsius. De inkluderer låsemuttere for å tillate justering av klemavstand.
- Destaco 235106: Disse flensskivene sikrer tilkoblinger mot vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 235-UR horisontal vippeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 235-UR horisontal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan justerer jeg en vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for å beskytte mot slitasje, vridning eller bøying).
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.