Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.016.0100 Machine Screw Truss 8-32 X 1 L, 100PK | AB9DRV 2CE31

APPROVED VENDOR U51862.016.0100 Maskinskrue truss 8-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DRV Modell: U51862.016.0100Kryssref.: 2CE31 / 127D11

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.384-0.364"
Hodehøyde0.102 til 0.088 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2502
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0100 Maskinskrue truss 8-32 X 1 L, 100PK
110NOK /pakke