Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GU26 Ikke-selvgjennomtrengende Sadelventil 1/4 In | AD7WCQ

APPROVED VENDOR 4GU26 Ikke-selvgjennomtrengende salventil 1/4 tommer

På lager
Vare: AD7WCQ Modell: 4GU26
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-piercing salventil
Body MaterialMessing
Maks. Press40 psi
Temp. Område-30 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GU26 Ikke-selvgjennomtrengende salventil 1/4 tommer
192NOK / enhet