Destaco 225-U vippeklemme er egnet for å holde arbeidsstykket stasjonært i trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne vippeklemmen er et egnet valg for applikasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den har en U-formet stang som er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Denne manuelle vippeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Destaco 225-U vippeklemme kommer med en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne/glide. Den har stålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 225-seriens klemmer tilbys også i alt rustfritt stål, rett base U-stang og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 225-U horisontal hold-down vippelåseklemme er designet for å utføre monteringsoppgaver, sjekke inventar og lukkinger og for trebearbeidingsoperasjoner i industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til matforedling og sveiseoperasjoner, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 225-U vippeklemme har stålkonstruksjon for å tåle harde støt og minimere slitasje mot korrosive miljøer.
- Den har en lavprofildesign for å gi maksimal håndklaring mellom klemmehåndtaket og U-stangen for å sikre enkel betjening.
- Destaco horisontal hold-ned vippelåseklemme har et plasthåndtak som gir maksimalt grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har en flensstil med to par monteringshull for enkel montering på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel armklemmer i J-krokstil, håndtakklemmer i lavprofil T-stil og klemmer med Toggle Lock Plus.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225-U vippeklemme støtter forskjellig tilbehør inkludert flattoppbundet neoprenspindel (Destaco 225208-M) for å holde nede arbeidsstykket og Destaco 507107 flensskive for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225-U vippeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 225-U horisontal hold-down vippelåseklemme har en flensbase med to par monteringshull som muliggjør sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 225-U flenset base U bar variant, tilbyr merket også rett base U bar (Destaco 225-UB) og Toggle Lock Plus aktivert (Destaco 225-UR) horisontale klemmer også.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemarmklemmer i U-bar-stil, som Destaco 225-U-vippeklemmen, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.