Horisontale holdeklemmer har et håndtak (orientert parallelt med basen i låst posisjon) for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for å gi sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene holder sikkert arbeidsstykkene som krever gjentatt fastspenning / avmontering. Destaco 225-serien horisontale holdeklemmer er utstyrt med en U-formet klemmestang for å muliggjøre rask spindeljustering og er kompatible med tilbehør som tverrarmsett for justering i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser. De har lavprofildesign for enkel installasjon / betjening i trange rom. Destaco 225-UR manuell vippeklemme har stålkonstruksjon for strukturell styrke for å forhindre bøying / brudd under hard bruk. Den passer også til en justerbar flat tuppbundet neoprenspindel langs klemmestangen for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller glir under hele operasjonen. Denne klemmen har flensbase for sikker installasjon på horisontale overflater. Den leveres med Toggle Lock-mekanisme for å forhindre utilsiktet låsing av klemmen. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; rett sokkel for montering på vertikale sideflater. Vi leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme for applikasjoner som ikke krever sekundær låsing.
Bruksområder:
Destaco 225-UR horisontal holdeklemme kan brukes til å utføre lukkeoperasjoner på inventar, for eksempel kammer-/adgangsdører, lokk og deksler. Den er også egnet for kontroll av inventar, sveising, montering og trebearbeidingsoperasjoner i romfart, forbruksvarer, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 225-UR horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-stang for å feste fleksible spindelenheter og tilbehør som kryssarmsett.
- Den kommer med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
- Den har monteringsstil med flens for sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen har lavprofildesign for å minimere plassbehovet for installasjon/drift.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet for å tåle vanlig slitasje.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 500 lb.
- Det ergonomiske håndtaket reduserer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemmehåndtaket kan flyttes oppover opptil 70 grader for å åpne klemmestangen opp til 92 grader.
- Klemmearmen har en høyde på 1.8 tommer og lengde på 2.69 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies leverer disse flatspissbundne neoprenspindlene for å holde nede arbeidsstykker ved å feste til klemarmen til Destaco 225-UR klemmen.
- Destaco 507107: Disse flensskivene brukes til fleksibel justering av spindelen i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Destaco 207426-Q: Disse kryssarmsettene kan leveres av Raptor Supplies for innfesting av to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225-UR horisontal holdeklemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 225-UR holdeklemmen er sikkert montert til en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på flensbasen.
- Denne klemmen krever en minimumsklaring over hodet siden håndtaket og klemmestangen åpnes oppover som gir enkel betjening.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 225-UR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en lignende manuell klemme med rustfritt stålkonstruksjon (225-URSS) for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Destaco leverer også en manuell klemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme (225-U) for å redusere driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Visse horisontale holdeklemmer i U-stangstil, som Destaco 225-UR, har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har Toggle Lock Plus-funksjon i mange manuelle klemmer som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.