Horisontale holdeklemmer er utstyrt med et håndtak som er orientert parallelt med basen i låst posisjon. Bevegelsen til dette håndtaket skyver klemarmene og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for å gi sikker fastspenning. Disse manuelle klemmene er egnet for applikasjoner som krever gjentatt fastspenning / løsgjøring av arbeidsstykkene. Destaco 225-serien horisontale holdeklemmer har en U-formet klemmestang for å muliggjøre rask spindeljustering. De har lavprofildesign som gjør dem ideelle for installasjon/drift i trange rom. Destaco 225-UBSS manuell vippeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i slitende miljøer. Den passer også med en justerbar sekskantspindel i rustfritt stål langs klemmestangen for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller sklir under hele operasjonen. Denne klemmen har en rett base for sikker installasjon på vertikale sideflater. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon, flensbase og Toggle Lock Plus-mekanisme.
Bruksområder:
Destaco 225-UBSS horisontal holdeklemme er egnet for romfart, forbruksvarer, bil- og mat- og emballasjeindustri for kontroll av inventar, sveising, montering og trebearbeidingsoperasjoner. Den kan også brukes til å utføre lukkeoperasjoner på inventar, for eksempel kammer-/adgangsdører, lokk og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 225-UBSS horisontal hold-down klemme har rett base monteringsstil for sikker installasjon på vertikale overflater.
- Den er utstyrt med en U-stang for fleksibel justering av spindelsammenstillinger og feste av tilbehør, for eksempel tverrarmsett.
- Denne klemmen har lavprofildesign for å minimere plassbehovet for installasjon/drift.
- Den har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet under slitende forhold.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 600 lb.
- Det ergonomiske håndtaket reduserer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemmehåndtaket kan flyttes oppover opptil 70 grader for å åpne klemmestangen opp til 92 grader.
- Klemmearmen har en høyde på 1.8 tommer og lengde på 2.72 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede spindlene i rustfritt stål for å holde nede arbeidsstykker ved å feste til klemarmen til Destaco 225-UBSS klemmen.
- Destaco 507907: Disse flensskivene brukes til fleksibel justering av spindelen i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Destaco 207426-Q: Disse kryssarmsettene kan leveres av Raptor Supplies for innfesting av to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225-UBSS horisontal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 225-UBSS holdeklemme er sikkert montert til en flat, vertikal overflate/arbeidsstykke ved hjelp av gjengede hull på den rette basen.
- Denne klemmen krever minimal klaring over hodet for enkel bruk siden håndtaket og klemmestangen åpnes oppover.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 225-UBSS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med flensbase (225-USS) for montering på horisontale flater. Destaco leverer også en lignende klemme med stålkonstruksjon (225-UB) for strukturell styrke for å motstå bøyning / brudd under hard bruk.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Visse horisontale holdeklemmer i U-stangstil, som Destaco 225-UBSS, har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 225-UR horisontal hold-down klemme med lignende spesifikasjoner som for Destaco 225-UBSS klemme med Toggle Lock Plus-funksjon, flensbase og stålkonstruksjon.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.