Horisontale holdeklemmer er utstyrt med et håndtak som er plassert parallelt med basen i låst posisjon for å skyve klemarmen og påsatt spindel mot et arbeidsstykke. Disse manuelle klemmene holder sikkert arbeidsstykkene som krever gjentatt fastspenning / avmontering. Destaco 225-serien horisontale holdeklemmer har U-formet klemmestang for rask spindeljustering og feste av tilbehør som kryssarmsett for å justere klemmen i henhold til ulike størrelser på arbeidsstykker. De har lavprofildesign for rask og enkel installasjon / betjening i trange rom. Destaco 225-USS manuell vippeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer. Den har plass til en justerbar sekskantspindel i rustfritt stål langs klemmestangen for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller sklir under hele operasjonen. Denne klemmen har monteringsstil med flens for sikker installasjon på horisontale overflater. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell stivhet; rett sokkel for montering på vertikale sideflater. Vi leverer også en lignende klemme med Toggle Lock Plus-mekanisme for applikasjoner som krever sekundær låsing.
Bruksområder:
Destaco 225-USS horisontal holdeklemme er ideell for å lukke armaturer som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler. Den er også egnet for kontroll av inventar, sveising, trebearbeiding og monteringsoperasjoner i romfart, forbruksvarer, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 225-USS horisontal holdeklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet i slitende miljøer.
- Den er utstyrt med en U-klemmestang for å feste justerbare spindelenheter og tilbehør som kryssarmsett.
- Denne klemmen har lavprofildesign for å redusere installasjons-/driftsplassbehovet.
- Den har flensbase for sikker montering på en horisontal overflate / arbeidsstykke.
- Denne klemmen gir en maksimal lastekapasitet på 600 lb.
- Håndtaket kan flyttes opp til 70 grader for å åpne klemmestangen opp til 92 grader.
- Klemmearmen har en høyde på 1.31 tommer og lengde på 2.69 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies leverer disse sekskantede spindlene i rustfritt stål for å holde nede arbeidsstykker når de er festet til armen til Destaco 225-USS klemmen.
- Destaco 507907: Disse flensskivene brukes til fleksibel justering av en spindel i henhold til arbeidsstykker av forskjellige størrelser.
- Destaco 207426-Q: Disse tverrarmsettene kan hjelpe til med å feste to spindler til klemarmen samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225-USS horisontal hold-down klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 225-USS holdeklemme kan monteres sikkert på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke ved å bruke gjengede hull på flensbasen.
- Denne klemmen krever en minimumsklaring over hodet for å enkelt åpne håndtaket og stangen oppover.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 225-USS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en lignende manuell klemme med stålkonstruksjon (225-U) for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd. Destaco leverer også en manuell klemme med rett base (225-UBSS) for montering på vertikale sideflater.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Visse horisontale holdeklemmer i U-stangstil, slik som Destaco 225-USS, har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco-funksjoner Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan også levere Destaco 225-URSS-klemme med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra forskjellige farger på håndtaket til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.