Horisontale holdeklemmer er utstyrt med et håndtak som er parallelt orientert med basen i låst posisjon. Rotasjonsbevegelsen til disse håndtakene gir sikker fastspenning ved å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene. Destaco 225-seriens horisontale holdeklemmer er ideelle for å holde arbeidsstykkene mot flate overflater ved trebearbeiding, inventarkontroll, montering og lukkingsoperasjoner. Disse manuelle klemmene er egnet for applikasjoner som krever gjentatt fastspenning / løsgjøring av arbeidsstykkene. De har en U-formet klemmestang for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde, og dermed redusere nedetiden og forhindre kjøp av en separat klemme for forskjellige bruksområder. Denne funksjonen lar også brukerne justere klemmen i henhold til arbeidsstykker i forskjellige størrelser ved å legge til tilbehør, for eksempel tverrarmsett. 225-seriens klemmer har en lavprofildesign for å øke brukervennligheten i trange rom og redusere plassen som trengs for klemmeinstallasjon og bruk. Destaco 225-UB manuell vippeklemme har stålkonstruksjon for å gi strukturell stivhet og forhindre bøyning eller brudd under tung belastning. Den passer også med en justerbar neoprenspindel langs klemmestangen for å forhindre at arbeidsstykkene løsner eller sklir og holder dem stasjonære under hele operasjonen. Denne klemmen har en rett base for montering på vertikale sideflater. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon, flensbase og Toggle Lock Plus-mekanisme.
Bruksområder:
- Denne Destaco 225-UB horisontale holdeklemmen brukes i transport-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for kontroll av inventar, sveising, montering og testing og trebearbeidingsoperasjoner. Den kan også brukes til å holde og lukke ulike armaturer som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 225-UB horisontal hold-down klemme har rett base monteringsstil for montering av klemmen på vertikale flater.
- Den er utstyrt med en U-stang for justering av spindelsammenstillinger og feste av tilbehør som kryssarmsett.
- Denne klemmen kommer med en lavprofildesign for å minimere plassbehovet.
- Det er lett å holde i håndtaket reduserer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemhåndtaket roterer opptil 70 grader oppover for å åpne klemmestangen opp til 92 grader.
- Den har stålkonstruksjon for å minimere skade/slitasje på grunn av sliteforhold, og gir en maksimal holdekapasitet på 500 lb.
- Denne klemmen har en høyde på 1.56 tommer og klemarmlengde på 2.69 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 225208-M flat spiss bundet neopren spindel for å holde nede arbeidsstykker ved å feste til klemarmen.
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som 507107 flensskive for fleksibel justering av spindelen i Destaco 225-UB klemme.
- Destaco 207426-Q tverrarmsett kan også festes til klemarmen for å få plass til to spindler samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 225-UB horisontal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 225-UB holder nede klemmen er sikkert montert til arbeidsstykkene eller flate vertikale flater ved hjelp av to par gjengede hull på den rette basen.
- Denne klemmen krever en minimumsklaring over hodet for enkel bruk da håndtaket og klemmestangen åpnes oppover.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 225-UB manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmevarianter med flensbase (225-U) for montering på horisontale flater. Vi leverer også lignende klemmer med rustfri stålkonstruksjon (225-UBSS) for korrosjonsbestandighet og bruk i utendørsmiljøer. For flere varianter relatert til Destaco 225-UB klemme, besøk Destaco 225-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar-stil, for eksempel Destaco 225-UB vippeklemme, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i klemhåndtakets orientering når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco integrerer Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i oversenter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 225-UR horisontal holdeklemme med lignende spesifikasjoner som for Destaco 225-UB klemme sammen med Toggle Lock Plus-funksjon og en flensbase.