Destaco 215-U horisontal hold-down vippelåseklemme er designet for å feste materialer / arbeidsstykker til en arbeidsbenk og sjekke inventar i trebearbeidingsanlegg. Denne nedholdende handlingsklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele oppgaven. Den har en U-formet stang for å sikre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Denne Destaco 215-U vippeklemmen har et buet håndtak, med et plastgrep, for å gi maksimal innflytelse mens du klemmer og sikre brukerkomfort ved langvarig bruk. Den leveres med en justerbar neopren-spindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindrer at det løsner / glir. Denne Destaco 215-U vippeklemmen har stålkonstruksjon som minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer. Destaco 215-serien klemmer tilbys også i rustfritt stål, rett base U bar og flensede base solid bar stil varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 215-U horisontal hold-down vippelåseklemme er designet for trebearbeiding, kontroll av inventar og lukkinger og utførelse av monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til sveising og matforedling, men anbefales ikke for maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 215-U horisontal hold-down vippelåseklemme har lavprofildesign som muliggjør lett klemme i vanskelige områder og trange rom.
- Den har et plasthåndtak som sikrer maksimalt grep mens den klemmes og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon og neoprenspindel for holdbarhet, sikkerhet og enkel betjening.
- Den har en U-formet klemmestang som er designet for å sikre rask spindeljustering langs holdestangens lengde.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krokstil armklemmer, lavprofil T-håndtaksklemmer og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202208-M spindelmontering: Denne neopren-spindelenheten festes til denne Destaco 215-U-vippeklemmen og holder arbeidsstykkene nede.
- Destaco 215105 flensskiver: Dette skivesettet festes til denne Destaco 215-U vippeklemmen for å holde spindelenheten sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 215-U horisontal hold-down vippelåseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert
Installasjon:
- Destaco 215-U horisontal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne manuelle holdeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 215-U flenset base U bar variant, tilbyr merket også rett base U bar (Destaco 215-UB) og massiv stang med flensDestaco 215-S) stil horisontale klemmer også.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale nedholdingsklemmer har horisontalt plasserte håndtak og er egnet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Enkelte klemarmklemmer i U-bar-stil som Destaco 215-U manuell nedholdingsklemme har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Spørsmål: Hva er det anbefalte fettet som skal brukes med Destaco -klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmer?
A. De rødfargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Den varsler operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.