Destaco 215-USS horisontal hold-down vippelåseklemme er designet for å holde arbeidsstykker stasjonære og klemt mot flate overflater for trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne manuelle stangklemmen er ideell for applikasjoner der det er behov for å klemme/løsne et arbeidsstykke gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den er designet for å sikre en lang livssyklus mens du bruker standard klemarmer og spindler. Dens lave profildesign minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Denne vippeklemmen har en U-formet stang som er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. I tillegg kommer Destaco 215-USS vippeklemme med en justerbar sekskantspindel i rustfritt stål som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Den har en konstruksjon i rustfritt stål for å forhindre skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer. Imidlertid er denne klemmen ikke ment for maskinering og metallbearbeiding. Det tilbys også i stål, rett base U-stang og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 215-USS horisontal holdeklemme er designet for å kontrollere nedleggelser og inventar og utføre montering og trebearbeiding i industrielle anlegg. Den kan også brukes til sveising og bearbeiding av matvarer, men anbefales ikke for bearbeidingsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 215-USS horisontal hold nede låseklemme kommer med en justerbar spindel i rustfritt stål som forhindrer at arbeidsstykket glir og mister grepet midt i drift.
- Dens lave profildesign muliggjør enkel installasjon i trange rom og sikrer at minimum klaring er nødvendig under fastspenning.
- Destaco horisontal hold nede låseklemme har rustfritt stålkonstruksjon for å forhindre at klemmen bøyes / brytes under tunge belastninger samtidig som den motstår slitasje mot svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den har en flensstil med to par monteringshull, som sikrer sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Klemmestangen og håndtaket til Destaco horisontale låseklemme kan holdes opp til henholdsvis 87 og 78 grader.
- Den har U-bar stil klemarm for å gi en maksimal holdekapasitet på 250 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202943-M sekskantet spindel i rustfritt stål er tilgjengelig for utskifting av ødelagt / slitt spindel på Destaco 215-USS horisontal holdeklemme.
- Destaco 215905 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 215-USS horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015.
Installasjon:
- Destaco 215-USS horisontal holdeklemme har en flenset sokkel med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru den av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne flensede base U-stangvarianten, tilbyr Destaco også rett base U-stang (Destaco 215-UB) og massiv stang med flensDestaco 215-S) stil horisontale klemmer også.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.