GRAINGER Standard platehjul, stiv, fenolisk


filtre
Peiling Type: Roller , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Fenol , Rammefarge: Sølv , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Hardhet: Rockwell 102E , Navlengde: 2 3 / 16 " , Monteringsplate: 4 "x 4 1 / 2" , Ikke-merking: Ja , Svingradius: Ingen - Stiv hjul , Hjulfarge: Svart , Hjuldiameter: 6" , Hjulmateriale: Fenol , Hjultype: Flat-fri
StilModellInnvendig avstand på bolthullSakLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandHjulbreddePris (eks. mva)
A
493W82
1-1/16" x 3-15/32"Stiv platehjul225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "180NOK
B
P21R-PH080R-14
2-5/8" x 3-5/8"Stiv platehjul1250 lb3 / 8 "3 "x 3"2"373NOK
B
P21R-PH050R-14
2-5/8" x 3-5/8"Stiv platehjul1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"254NOK
C
P21R-PH060R-14
3 "x 3"Platehjul1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?