Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P21R-PH080R-14 standard platehjul, stiv, fenolisk, 1250 lbs kapasitet, 8 tommers hjuldiameter

På lager
Vare: CE9FMN Modell: P21R-PH080R-14Kryssreferanse: 55KC23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
KjernefargeSvart
RammefargeSølv
Ramme FinishSink belagt
Navlengde2 3 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull2-5/8" x 3-5/8"
Lastevurdering1250 lb
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde9 1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3 "x 3"
SvingradiusIngen - Stiv hjul
Hjul TypeFlat-fri
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullSakLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandHjulbreddePris
GRAINGER 493W82 Standard platehjul, stiv, fenolisk, 225 lbs kapasitet, 3-tommers hjuldiameter | CE9FMM 493W821-1/16" x 3-15/32"Stiv platehjul225 lb5 / 16 "1-3 / 16 "x 4"1 1 / 4 "180NOK
GRAINGER P21R-PH060R-14 GODKJENT Sanitærplatehjul, stiv, fenolisk, 1200 pund. Lasteevne, 6 tommers hjuldiameter. | CE9FMP 55KC21 / 489D04 P21R-PH060R-143 "x 3"Platehjul1200 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2"288NOK
GRAINGER P21R-PH050R-14 Standard platehjul, stiv, fenolisk, 1000 lb, 5 tommers hjuldiameter | CE9FMQ 55KC20 P21R-PH050R-142-5/8" x 3-5/8"Stiv platehjul1000 lb3 / 8 "3 "x 3"2"254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P21R-PH080R-14 standard platehjul, stiv, fenolisk, 1250 lbs kapasitet, 8 tommers hjuldiameter
373NOK / enhet