Destaco 215-S horisontal hold-down vippeklemme er designet for applikasjoner der nedholdingshandling effektivt kan erstatte festemidler. Den har en kompakt design med lav høyde for trange rom. Denne horisontale klemmen er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. Denne nedholdingsklemmen kommer med en flensbase med en solid holdestang, klemmestangens åpningsvinkel på opptil 87 grader og en holdekapasitet på 200 lb. Den leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig under arbeid. Klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er integrert med et lenkesystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco 215-S horisontal hold-down klemme er integrert med et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av varierende størrelse. Destaco 215-S horisontal hold-down vippeklemme er laget av rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemmestangen.
Bruksområder:
Destaco 215-S horisontal hold-down-klemme er designet for montering, lettklemming og trebearbeidingsapplikasjoner i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 215-S horisontal hold-down vippelåseklemme er den minste av Destaco horisontale holde-down-klemmer.
- Den har en lavprofildesign med en solid stang og en flensbase for å forhindre hindring og er ideell for lett klemme på trange steder.
- Denne enheten leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft.
- Destaco 215-S horisontal hold-down vippeklemme kan romme M6 spindeltilbehør.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205208-M: Disse spindelenhetene har gjengede stenger som hjelper til med montering av Destaco 215-S horisontal hold-ned vippeklemme for å feste materialet til arbeidsflatene. Disse spindlene kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse. De kan også brukes til å erstatte utslitte/skadde spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummiproppene begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 215-S horisontal hold-down vippeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 215-S horisontal hold-down vippeklemme leveres med en flensbase med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer horisontale vippeklemmer?
A. Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.
Sp. Hvordan kan vi måle kapasiteten til en vippeklemme?
A. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket stasjonært.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemmen justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).
Sp. Kan Destaco-håndtakene fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.