Destaco horisontale holde nede klemmer er utstyrt med håndtak som er parallelle med basen i låst posisjon. Disse håndtakene er rotert for å skyve spindler festet til klemarmer mot arbeidsstykkene. Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer er egnet for å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved inventarkontroll, trebearbeiding, lukking og montering. Disse manuelle klemmene brukes for gjentatt fastspenning / løsgjøring av arbeidsstykker. 215-seriens klemmer har en lavprofildesign for å redusere installasjons- og betjeningsplassbehovet og øke brukervennligheten i trange rom. Destaco 215-UB manuell klemme har stålkonstruksjon for å gi strukturell integritet og tåle slitasje under tung belastning. Denne klemmen har en U-formet klemstang for montering av en justerbar neoprenspindel langs holdestangens lengde for å redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for ulike bruksområder, samtidig som den forhindrer at arbeidsstykker løsner eller sklir. Denne klemmen har en rett base for montering på vertikale sideflater. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon, flensbase og solid klemmestang.
Bruksområder:
- Denne Destaco 215-UB horisontale holdeklemmen er ideell for bruk i bil-, romfarts-, transport- og mat- og emballasjeindustrien for montering, sveising, kontroll av inventar og trebearbeidingsoperasjoner. Den kan også brukes til å lukke ulike armaturer som kammer-/adgangsdører, lokk og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 215-UB horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-klemmestang for justering av spindelsammenstillinger langs stanglengden for håndtering av arbeidsstykker med varierende størrelse.
- Den har en rett bunnmonteringsstil for montering av klemmen på vertikale flater.
- Denne klemmen har en lavprofildesign for å redusere behovet for driftsplass.
- Den har stålkonstruksjon for å minimere brudd- / bøyeskader på grunn av å holde belastninger på opptil 200 lb.
- Denne klemmen kommer med et håndtak som er lett å holde som reduserer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemhåndtaket roterer opptil 78 grader oppover for å åpne klemmestangen opp til 87 grader.
- Klemmen har en 2.25 tommer lang klemmearm og 1.15 tommer høyde under klemarmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies tilbyr Destaco 202208-M flat spiss bundet neopren spindel for å holde nede arbeidsstykker ved å feste til klemarmen.
- Destaco tilbyr også reservedeler som 215105 flensskive for fleksibel justering av spindelen i Destaco 215-UB klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 215-UB horisontal holdeklemme er i samsvar med industrielle standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 215-UB holdeklemme er sikkert montert til arbeidsbenkene eller flate vertikale flater ved hjelp av gjengede hull på den rette basen.
- Denne klemmen krever en minimumsklaring over hodet for enkel bruk da håndtaket og klemmestangen åpnes oppover.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 215-UB manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i flensbase (215-U) for montering av klemmen på horisontale flater. For flere varianter relatert til Destaco 215-UB klemme, besøk Destaco 215-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 215-UB vippeklemme har plass til en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt / vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmer?
A. De rødfargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Fargen varsler operatøren hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved vedlikehold?
A. Det anbefales å bruke koblingsfett som Mobil XTC for å bygge om eller vedlikeholde merkets mekaniske klemmer.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.