DAYTON GEN-6000-0GKD bærbar generator vurdert watt5000 442cc | AG6JZV 36C206

DAYTON GEN-6000-0GKD Bærbar Generator Rated Watts5000 442cc

På lager
Vare: AG6JZV Modell: GEN-6000-0GKDKryssreferanse: 36C206

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypePapir
amps50.0/25.0
Forsterker @ 120 / 240V50/25
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeStøpejernshylse
Generator for motorbørsteløs
MotormerkeKohler
Motor HP9.8
Motorstørrelse442cc
Bensintank kapasitet2.6 gal.
Drivstoff typediesel
Full strømbryterNei
Høyde28 "
Lengde44 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Nominell watt5000
Kjøretid @ 1/2 belastning12.8 timer / tank
Kjøretid @ full belastning6.8 timer / tank
Lydnivå78
StarttypeElektrisk / Rekyl
Surge Watts9160
Spenning120/240
Garanti2 år.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135.9
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8502110000

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeampsMotormerkeSpenningBreddeDrivstoff typeHøydeLengdePris
DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Recoil20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "19 153 NOK
DAYTON 2ZRP8 bærbar generator vurdert watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recoil41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "33 662 NOK
DAYTON 2ZRP9 bærbar generator nominell watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / Rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "40 020 NOK
DAYTON 38AW97 bærbar generator 8000W 270cc | AH7RQY 38 97AWXNUMXRecoil41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "29 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON GEN-6000-0GKD Bærbar Generator Rated Watts5000 442cc
72 172 NOK / enhet