DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc | AF9KHR

DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc

På lager
Vare: AF9KHR Modell: 2ZRP6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeSkum
amps20.4
Forsterker @ 120 / 240V20.4 / NA
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeStøpejernshylse
Generator for motorbørsteløs
MotormerkeHonda
Motor HP5.5
Motorstørrelse163cc
Bensintank kapasitet2.6 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterNei
Høyde18 "
Lengde25 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder120V, 20A GFCI dupleks
Nominell watt2450
Kjøretid @ 1/2 belastning11.5 timer / tank
Kjøretid @ full belastning7.4 timer / tank
Lydnivå74.8
StarttypeRecoil
Surge Watts4550
Spenning120
Garanti2 år.
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)59.18
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode8502200060

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Driftstimeteller (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeampsMotormerkeSpenningBreddeDrivstoff typeHøydeLengdePris
DAYTON 2ZRP8 bærbar generator vurdert watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recoil41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "33 662 NOK
DAYTON 2ZRP9 bærbar generator nominell watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / Rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "40 020 NOK
DAYTON GEN-6000-0GKD bærbar generator vurdert watt5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektrisk / Rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel28 "44 "72 172 NOK
DAYTON 38AW97 bærbar generator 8000W 270cc | AH7RQY 38 97AWXNUMXRecoil41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "29 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc
19 153 NOK / enhet