DAYTON 2ZRP8 bærbar generator vurdert watt 5000 389cc | AF9KHT

DAYTON 2ZRP8 bærbar generator nominell watt 5000 389cc

På lager
Vare: AF9KHT Modell: 2ZRP8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeSkum
amps41.7/20.8
Forsterker @ 120 / 240V41.7/20.8
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeStøpejernshylse
Generator for motorbørsteløs
MotormerkeHonda
Motor HP13
Motorstørrelse389cc
Bensintank kapasitet7.3 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterNei
Høyde28 "
Lengde29 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 20A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock
Nominell watt5000
Kjøretid @ 1/2 belastning11.4 timer / tank
Kjøretid @ full belastning8 timer / tank
Lydnivå77.1
StarttypeRecoil
Surge Watts9630
Spenning120/240
Garanti2 år.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8502200060

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)
    • Hjulsett inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeampsMotormerkeSpenningBreddeDrivstoff typeHøydeLengdePris
DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Recoil20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "19 153 NOK
DAYTON 2ZRP9 bærbar generator nominell watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / Rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "40 020 NOK
DAYTON GEN-6000-0GKD bærbar generator vurdert watt5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektrisk / Rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel28 "44 "72 172 NOK
DAYTON 38AW97 bærbar generator 8000W 270cc | AH7RQY 38 97AWXNUMXRecoil41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "29 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZRP8 bærbar generator nominell watt 5000 389cc
33 662 NOK / enhet