DAYTON 38AW97 bærbar generator 8000W 270cc | AH7RQY

DAYTON 38AW97 Bærbar Generator 8000W 270cc

På lager
Vare: AH7RQY Modell: 38AW97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeSkum
amps41.7/20.8
KulhydratkompatibelJa
SylindermaterialeCast Iron
Generator for motorBørst
MotormerkeHonda
Motor forskyvning270cc
Motor HP9.0
Bensintank kapasitet5.7 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterJa
Høyde22.5 "
Lengde29 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder5-20R 120 VAC Duplex GFCI (2), L5-30R 120 VAC Twist-Lock (1), L14-20R 120/240 VAC Twist-Lock (1)
Område4000-5999
Nominell watt4400
Kjøretid @ 1/2 belastning11.2 hr.
Kjøretid @ full belastning6.8 hr.
Lydnivå73.8
StarttypeRecoil
Surge Watts8000
Spenning120 / 240 VAC
Bredde19.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)87.38
Skipets bredde (cm)68.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjulsett inkludert: Ja
    • Strømbryter: Ja
    • Kjøretid Timeteller: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeampsMotormerkeSpenningBreddeDrivstoff typeHøydeLengdePris
DAYTON 2ZRP6 bærbar generator nominell watt 2450 163cc | AF9KHR 2ZRP6Recoil20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "19 153 NOK
DAYTON 2ZRP8 bærbar generator vurdert watt 5000 389cc | AF9KHT 2ZRP8Recoil41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "33 662 NOK
DAYTON 2ZRP9 bærbar generator nominell watt 6500 389cc | AF9KHU 2ZRP9Elektrisk / Rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "40 020 NOK
DAYTON GEN-6000-0GKD bærbar generator vurdert watt5000 442cc | AG6JZV 36C206 GEN-6000-0GKDElektrisk / Rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel28 "44 "72 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38AW97 Bærbar Generator 8000W 270cc
29 084 NOK / enhet