DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer | AF3KUY

DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer

På lager
Vare: AF3KUY Modell: 7H486

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM845
CFM @ 0.000-inn. SP15,720
CFM @ 0.125-inn. SP15,380
CFM @ 0.250-inn. SP15,041
CFM @ 0.375-inn. SP14,680
CFM @ 0.500-inn. SP14,307
CFM @ 0.625-inn. SP13,943
CFM @ 0.750-inn. SP13,604
CFM @ 1.000-inn. SP12,860
CFM @ 1.250-inn. SP11,957
CFM @ 1.500-inn. SP10,839
CFM @ 1.75-inn. SP9309
Forsterker med full belastning14.5-13.1/6.6
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41 7 / 8
Innløpsbredde (in.)41 7 / 8
Maks. BHP5.23
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP5
Motor turtall930
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41 7 / 8 "
Utløpsbredde41 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 275.9778
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer | AE3BGA 5AV84--------71 937 NOK
DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.286 607 NOK
DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.394 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer
88 793 NOK / enhet