DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer | AF3KUX

DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer

På lager
Vare: AF3KUX Modell: 7H485

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM713
CFM @ 0.000-inn. SP13,264
CFM @ 0.125-inn. SP12,862
CFM @ 0.250-inn. SP12,446
CFM @ 0.375-inn. SP12,004
CFM @ 0.500-inn. SP11,588
CFM @ 0.625-inn. SP11,186
CFM @ 0.750-inn. SP10,703
CFM @ 1.000-inn. SP9547
CFM @ 1.250-inn. SP7803
Forsterker med full belastning9.2-8.3/4.2
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41 7 / 8
Innløpsbredde (in.)41 7 / 8
Maks. BHP3.13
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP3
Motor turtall785
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41 7 / 8 "
Utløpsbredde41 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 258.5754
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer | AE3BGA 5AV84--------71 937 NOK
DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.688 793 NOK
DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.394 508 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer
86 607 NOK / enhet