DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer | AE3BGA

DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer

På lager
Vare: AE3BGA Modell: 5AV84

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.20-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41 7 / 8
Innløpsbredde (in.)41 7 / 8
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41 7 / 8 "
Utløpsbredde41 7 / 8 "
Skaft Dia.1 1 / 4 "
typenSentrifugal, mindre kjørepakke
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 221.85
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.286 607 NOK
DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.688 793 NOK
DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.394 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer
71 937 NOK / enhet