DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer | AF3KUZ

DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer

På lager
Vare: AF3KUZ Modell: 7H487

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM967
CFM @ 0.000-inn. SP17,990
CFM @ 0.125-inn. SP17,693
CFM @ 0.250-inn. SP17,396
CFM @ 0.375-inn. SP17,099
CFM @ 0.500-inn. SP16,776
CFM @ 0.625-inn. SP16,450
CFM @ 0.750-inn. SP16,124
CFM @ 1.000-inn. SP15,526
CFM @ 1.250-inn. SP14,888
CFM @ 1.500-inn. SP14,171
CFM @ 1.75-inn. SP13,273
CFM @ 2.000-inn. SP12,242
Forsterker med full belastning20.6-18.7/9.3
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20 1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41 7 / 8
Innløpsbredde (in.)41 7 / 8
Maks. BHP7.85
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof Air-Over
Motor HP7.5
Motor turtall1065
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41 7 / 8 "
Utløpsbredde41 7 / 8 "
Fase3
Skaft Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.34
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.33
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.33
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.2273
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPForsterker med full belastningPris
DAYTON 5AV84 kanalblåser 30 tommer | AE3BGA 5AV84--------71 937 NOK
DAYTON 7H485 kanalblåser 30 tommer | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.286 607 NOK
DAYTON 7H486 kanalblåser 30 tommer | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.688 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H487 kanalblåser 30 tommer
94 508 NOK / enhet