DAYTON 7H192 Blåser 36 1/2 In | AF3KTJ

DAYTON 7H192 Blåser 36 1/2 In

På lager
Vare: AF3KTJ Modell: 7H192

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

174 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM700
CFM @ 0.250-inn. SP16,466
CFM @ 0.500-inn. SP15,826
CFM @ 0.750-inn. SP15,178
CFM @ 1.000-inn. SP14,511
CFM @ 1.500-inn. SP13,062
CFM @ 2.000-inn. SP11,278
dBA @ 5 føtter73
Dybde60-7 / 8 "
Forsterker med full belastning13.0/6.5
Høyde72.125 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.39 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP4.94
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme184T
Motor HP5
Motor turtall1755
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde39.25 "
Utløpsbredde28.5 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-15 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 1 / 16 "
Bredde62.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 492.0538
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7H193 Blåser 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5181 263 NOK
DAYTON 7H194 Blåser 36 1/2 In | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10185 105 NOK
DAYTON 7H195 Blåser 36 1/2 In | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15182 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H192 Blåser 36 1/2 In
174 610 NOK / enhet