A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 16,852 , Dybde: 60-7 / 8 " , Høyde: 72.125 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 39 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motortype: Tre fase , Uttakshøyde: 39.25 " , Uttaksbredde: 28.5 " , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-15 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Spenning: 230/460 , Hjuldiameter: 36 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 13 1 / 16 " , Bredde: 62.125 "
Vifte 36 1/2 tommer
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har en trefasemotor og bakoverhellende stålhjul med en diameter på 36-1/2 tommer for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk på systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 700 til 1010 o/min.