DAYTON 7H195 Blåser 36 1/2 In | AF3KTM

DAYTON 7H195 Blåser 36 1/2 In

På lager
Vare: AF3KTM Modell: 7H195

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

182 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1010
CFM @ 0.250-inn. SP24,238
CFM @ 0.500-inn. SP23,794
CFM @ 0.750-inn. SP23,351
CFM @ 1.000-inn. SP22,907
CFM @ 1.500-inn. SP22,011
CFM @ 2.000-inn. SP21,091
CFM @ 2.500-inn. SP20,131
CFM @ 3.000-inn. SP19,110
CFM @ 3.500-inn. SP18,384
CFM @ 4.000-inn. SP16,852
CFM @ 4.500-inn. SP15,320
dBA @ 5 føtter81
Dybde60-7 / 8 "
Forsterker med full belastning38.0/19.0
Høyde72.125 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.39 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP14.84
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme254T
Motor HP15
Motor turtall1770
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde39.25 "
Utløpsbredde28.5 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-15 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 1 / 16 "
Bredde62.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 564.0394
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7H192 Blåser 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5174 610 NOK
DAYTON 7H193 Blåser 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5181 263 NOK
DAYTON 7H194 Blåser 36 1/2 In | AF3KTL 7H19416,25888521,1207824.6/12.39.97215T10185 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H195 Blåser 36 1/2 In
182 985 NOK / enhet