DAYTON 7H194 Blåser 36 1/2 In | AF3KTL

DAYTON 7H194 Blåser 36 1/2 In

På lager
Vare: AF3KTL Modell: 7H194

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

185 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM885
CFM @ 0.250-inn. SP21,120
CFM @ 0.500-inn. SP20,614
CFM @ 0.750-inn. SP20,108
CFM @ 1.000-inn. SP19,599
CFM @ 1.500-inn. SP18,557
CFM @ 2.000-inn. SP17,457
CFM @ 2.500-inn. SP16,258
CFM @ 3.000-inn. SP14,881
CFM @ 3.500-inn. SP13,145
dBA @ 5 føtter78
Dybde60-7 / 8 "
Forsterker med full belastning24.6/12.3
Høyde72.125 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.39 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP9.97
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme215T
Motor HP10
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde39.25 "
Utløpsbredde28.5 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-15 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde13 1 / 16 "
Bredde62.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 519.1038
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7H192 Blåser 36 1/2 In | AF3KTJ 7H192-70016,4667313.0/6.54.94184T5174 610 NOK
DAYTON 7H193 Blåser 36 1/2 In | AF3KTK 7H19313,28880018,9897619.2/9.67.37213T7.5181 263 NOK
DAYTON 7H195 Blåser 36 1/2 In | AF3KTM 7H19520,131101024,2388138.0/19.014.84254T15182 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H194 Blåser 36 1/2 In
185 105 NOK / enhet