DAYTON 7C651 viftekanal 9 tommer | AF3EPR

DAYTON 7C651 viftekanal 9 tommer

På lager
Vare: AF3EPR Modell: 7C651

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1000
CFM @ 0.125-inn. SP1100
CFM @ 0.250-inn. SP1000
CFM @ 0.375-inn. SP890
CFM @ 0.500-inn. SP800
CFM @ 0.750-inn. SP475
dBA @ 5 føtter46
Dybde15 "
Utslippshøyde (in.)10.75
Utladningsbredde (in.)6.5
Forsterker med full belastning4.4
Høyde17 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme48Y
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
Fase1
RotasjonCW
Skaft Dia.5 / 8 "
typenMed Drive Package
Spenning115
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2292
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 2C887 viftekanal 9 tommer | AB9DAM 2C887Mindre kjørepakke10 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C651 viftekanal 9 tommer
13 615 NOK / enhet