A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Blåser RPM: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1100 , CFM @ 0.250-In. SP: 1000 , CFM @ 0.375-In. SP: 890 , CFM @ 0.500-In. SP: 800 , CFM @ 0.750-In. SP: 475 , dBA @ 5 fot: 46 , Dybde: 15 " , Utløpshøyde (in.): 10.75 , Utløpsbredde (Inn.): 6.5 , fulllast forsterkere: 4.4 , Høyde: 17 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motorramme: 48Y , Motor HP: 1/4 , Motor turtall: 1725 , Motortype: Delt fase , Fase: 1 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Spenning: 115 , Hjuldiameter: 9" , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4.5 " , Bredde: 11 "
Sentrifugalblåsere, 9 tommers hjuldiameter, stål
Dayton industrielle blåser er designet for ventilasjon og eksosanvendelser innen luftfart, bilindustri, kjemikalier, matvarer, støperier, HVAC, gruvedrift, maling, petroleum, tekstil og stål. Disse enhetene har stålhus med grå polyester -epoksyfinish for styrke, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med presisjonsbalanserte stålhjul for å produsere høyeffektiv luftmengde med lave rotasjonshastigheter. Velg mellom en rekke av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig med / uten stasjonspakker for å tilpasse viften i henhold til spesifikke krav.