DAYTON 2C887 viftekanal 9 tommer | AB9DAM

DAYTON 2C887 viftekanal 9 tommer

På lager
Vare: AB9DAM Modell: 2C887

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Dybde15 "
Utslippshøyde (in.)10.75
Utladningsbredde (in.)6.5
Høyde17 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
RotasjonCW
Skaft Dia.5 / 8 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.035
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DAYTON 7C651 viftekanal 9 tommer | AF3EPR 7C651Med Drive Package13 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C887 viftekanal 9 tommer
10 286 NOK / enhet