WESTWARD 2YND4 Høyde Gage Electronic 0-12 In | AC4DBH

WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In

På lager
Vare: AC4DBH Modell: 2YND4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- 0.0015 "
BaseCast Iron
BatteriCR2032
AnleggStål
ViseLCD
MekanismeMathjul
Område0 til 12"/0 til 300 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skrue (klemspaken låser skriveren i alle posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
WESTWARD 2YND5 Høyde Gage Electronic 0-18 In | AC4DBJ 2ÅND5+/- 0.002 "0 til 18"/0 til 450 mm11 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In
8 429 NOK / enhet