DAYTON 7AV28 Blåser Med Drivpakke 13 1/2 Diameter 208-230/460v | AF3DAX

DAYTON 7AV28 blåser med drivpakke 13 1/2 diameter 208-230/460v

På lager
Vare: AF3DAX Modell: 7AV28

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP1191 @ 2200 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP1092 @ 2250 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP980 @ 2300 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP895 @ 2400 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP726 @ 2450 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP660 @ 2600 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP590 @ 2750 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP579 @ 2920
dBA @ 5 føtter85
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
Forsterker med full belastning4.6-4.2/2.1
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde26 "
Husets lengde23 "
Housing MaterialStål
Husets bredde25 "
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM2920
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motorramme143T
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
FaseTre
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 2C940 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAX 2C9403Ball i motor--15.125 "---2 594 NOK
DAYTON 4C108 høytrykksblåser, 10-9/16 tommer | AD6WEJ 4C1083.5Ball i motor--20.125 "---3 123 NOK
DAYTON 4C129 Vifte 10 tommer | AD6WEN 4C1293.5Ball---21 "16 "20 "6 193 NOK
DAYTON 4C329 Blåser 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Ball i motor--18.88 "---3 959 NOK
DAYTON 4C330 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WFC 4C3305.75Ball i motor--23.13 "---5 558 NOK
DAYTON 7AV04 vifte med drivpakke, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 o/min | AF3CZW 7AV043.5Ball496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "11 223 NOK
DAYTON 7AV05 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Ball496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "11 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AV28 blåser med drivpakke 13 1/2 diameter 208-230/460v
19 621 NOK / enhet