DAYTON 4C108 høytrykksblåser, 10-9/16 tommer | AD6WEJ

DAYTON 4C108 Høytrykksblåser, 10-9/16 tommer

På lager
Vare: AD6WEJ Modell: 4C108

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall i motor
Dybde14 "
Utslippshøyde (in.)4
Utladningsbredde (in.)3.5
Høyde20.125 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.6"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
typenMindre motor
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 9 / 16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"
Bredde15.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.44
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 4C108 direktedrevet radialbladblåser brukes til å levere høytrykksluft for kjøling og transportapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med et presisjonsbalansert stålhjul for å produsere høyeffektiv luft med lave rotasjonshastigheter og demping av vibrasjoner.
  • Den har et robust hus med 8 utløpsposisjoner (i hver rotasjon) for maksimal støvfjerning.
  • Denne høytrykksblåseren kan effektivt fjerne langt trevlet materiale, papirstrimler og fibrøst materiale, som tekstilavfall/ull/ensilering.

Standarder og godkjenninger:

  • AMCA AIR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor brukes disse høytrykksviftene?

A. Dayton høytrykks direktedrevne radialbladblåsere brukes til små eksosanlegg der luften er lastet med støvpartikler eller hvor støvoppsamlingsposer er nødvendige.

Sp. Er denne blåseren korrosjonsbestandig?

A. Ja, Dayton 4C108 høytrykksblåser har innbakt, gråfarget polyester/epoksyfinish for overlegen korrosjonsbestandighet og rustbeskyttelse.

Sp. Kan disse blåserne brukes til å samle opp tunge støvpartikler?

A. Nei, disse høytrykksviftene kan bare samle opp fine støvpartikler eller materialer. De bør ikke brukes i miljøer med grove materialer eller tungt/slipende støv.

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 2C940 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAX 2C9403Ball i motor--15.125 "---2 594 NOK
DAYTON 4C129 Vifte 10 tommer | AD6WEN 4C1293.5Ball---21 "16 "20 "6 193 NOK
DAYTON 4C329 Blåser 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Ball i motor--18.88 "---3 959 NOK
DAYTON 4C330 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WFC 4C3305.75Ball i motor--23.13 "---5 558 NOK
DAYTON 7AV04 vifte med drivpakke, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 o/min | AF3CZW 7AV043.5Ball496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "11 223 NOK
DAYTON 7AV05 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Ball496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "11 722 NOK
DAYTON 7AV06 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Ball648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "11 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C108 Høytrykksblåser, 10-9/16 tommer
3 123 NOK / enhet