DAYTON 4C330 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WFC

DAYTON 4C330 Blåser 13 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6WFC Modell: 4C330

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall i motor
Dybde18-7 / 8 "
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
Høyde23.13 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
typenMindre motor
Hjulboring1-1 / 8 "
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4.375 "
Bredde22.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.63
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)49.02
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 4C330 høytrykksblåser er egnet for omrøring og lufting, transport, utmattende støvsystemer, gassforsterkning og kompresjonsapplikasjoner. Den er ideell for områder der det er behov for støvoppsamlingsposer.

Egenskaper:

  • Den leveres med en 8-posisjons bunnutkast for rask fjerning av støvpartikler, trevlet materiale, papirstrikk, tekstilavfall, ull eller ensilering.
  • Den er utstyrt med padle-type, selvrensende hjul som roterer med klokken og akselererer luften til høy hastighet mens den roterer med minimumshastighet, noe som resulterer i støyfri drift.
  • Den har beltedrivmekanismen for å gi fleksible hastighetsjusteringer og et aluminiumshjul for å flytte store luftvolumer ved lavt statisk trykk.

Standarder og godkjenninger:

  • AMCA AIR

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er blåseren laget av?

A. Stål.

Sp. Kan disse direktedrevne høytrykksviftene brukes på farlige steder?

A. Nei, de anbefales ikke for farlige steder da de kan føre til personskade eller skade på utstyr.

Sp. Er disse blåserne ideelle for fuktige miljøer?

A. Disse høytrykksblåserne kommer med grått polyesterepoksybelegg for å gi overlegen korrosjonsbestandighet og rustbeskyttelse i fuktfylte miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 2C940 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAX 2C9403Ball i motor--15.125 "---2 594 NOK
DAYTON 4C108 høytrykksblåser, 10-9/16 tommer | AD6WEJ 4C1083.5Ball i motor--20.125 "---3 123 NOK
DAYTON 4C129 Vifte 10 tommer | AD6WEN 4C1293.5Ball---21 "16 "20 "6 193 NOK
DAYTON 4C329 Blåser 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Ball i motor--18.88 "---3 959 NOK
DAYTON 7AV04 vifte med drivpakke, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 o/min | AF3CZW 7AV043.5Ball496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "11 223 NOK
DAYTON 7AV05 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Ball496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "11 722 NOK
DAYTON 7AV06 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Ball648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "11 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C330 Blåser 13 1/2 tommer
5 558 NOK / enhet