DAYTON 2C940 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAX

DAYTON 2C940 Blåser 7 3/4 tommer

På lager
Vare: AB9DAX Modell: 2C940

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall i motor
Dybde12-1 / 4 "
Utslippshøyde (in.)3
Utladningsbredde (in.)3
Høyde15.125 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.4"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
typenMindre motor
Hjulboring1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde2 5 / 16 "
Bredde11.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 4C108 høytrykksblåser, 10-9/16 tommer | AD6WEJ 4C1083.5Ball i motor--20.125 "---3 123 NOK
DAYTON 4C129 Vifte 10 tommer | AD6WEN 4C1293.5Ball---21 "16 "20 "6 193 NOK
DAYTON 4C329 Blåser 12 1/2 In | AD6WFB 4C3294Ball i motor--18.88 "---3 959 NOK
DAYTON 4C330 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WFC 4C3305.75Ball i motor--23.13 "---5 558 NOK
DAYTON 7AV04 vifte med drivpakke, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 o/min | AF3CZW 7AV043.5Ball496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "11 223 NOK
DAYTON 7AV05 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Ball496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "11 722 NOK
DAYTON 7AV06 Vifte med drivpakke 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Ball648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "11 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C940 Blåser 7 3/4 tommer
2 594 NOK / enhet