DAYTON 4HFA2 Grunnvannsstrålepumpe rustfritt stål 1/2 hk | AD7YTQ

DAYTON 4HFA2 Shallow Well Jet Pump Rustfritt stål 1/2 Hk

På lager
Vare: AD7YTQ Modell: 4HFA2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps9.6/4.8
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI7.2/1.7
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI6.6
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI5.7/1.2
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI8.1
Høyde28 "
HP1/2
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde25 "
Maks. Sakspress141 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Motor TypeKondensatorstart
Outlet1 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av60 PSI
Sugeløft0-25 fot
tank~~POS=TRUNC6 Gal.
Tank PSI28
Spenning115/230
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.6325
Skipets høyde (cm)74.17
Skipets lengde (cm)67.56
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA2 Shallow Well Jet Pump Rustfritt stål 1/2 Hk
15 020 NOK / enhet