Jetpumpesystemer

filtre

DAYTON -

Konvertible jetpumpesystemer

StilModellSugeløftampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIBreddeHøydeHPLengdeMaks. SakspressPris (eks. mva)
A4HFA480 ft10.8/5.512.2/3.020 "39 "3/420 "136 PSI14 085NOK
B5UXL090 ft10.8/5.59.8/6.217.88 "26.63 "1/235.375 "123 PSI16 820NOK
C5UXL190 ft10.8/5.59.8/6.215.187 "24.187 "1/229.38 "123 PSI12 635NOK
A4HFA5100 ft17.0/8.515.920 "39 "120 "141 PSI16 003NOK
C5UXL2110 ft18/913.1/12.515.187 "24.187 "3/429.38 "123 PSI14 832NOK
C5UXL3140 ft20/10.515.3/15.315.187 "24.187 "129.38 "123 PSI15 229NOK
StilModellampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIHøydeHPLengdeBreddePris (eks. mva)
AEK05SAT25H8.6/4.37.3/2.528.5 "1/223.25 "568667 "16 843NOK
AEK07SAT44H13/6.511.7/3.833.5 "3/424.5 "568742 "19 322NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertible jetpumper i RM -serien

Jetpumper i Little Giant Convertible Pro RM-serien har en høy servicefaktor, 56C-rammemotor for bruk i grunne/dype brønner og eliminerer behovet for å koble til en kommunal vannkilde. De har en innskrudd injektor for enkel konvertering fra grunne til dype brønninstallasjoner. Disse enhetene har en presisjonsstøpt termoplastisk diffusor for optimal effektivitet og mekanisk akseltetning med nitrilelastomer for positiv tetning ved alle trykk. De kommer med et maskinvaresett som inkluderer en trykkmåler, plugger, grunne brønninjektor og bypassplugg for allsidig installasjon. Disse enhetene har en akselkobling for enkel fjerning av pumpemotoren.

StilModellKapasitetSakFasePris (eks. mva)
A91140005-Cabriolet Jet Pump System-16 410NOK
RFQ
A91140010-jetpumpe-18 631NOK
RFQ
A9114000751 lbs.Cabriolet Jet Pump System1-fasen17 800NOK
RFQ
A9111201153 lbs.Cabriolet Jet Pump System3-fasen19 311NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jet-pumper i C-serien

Little Giant C-serien jetpumper har kraftig støpejernskonstruksjon og er designet for å levere opptil 16 gallons per minutt fra grunne / dype brønner. Disse enhetene har en mekanisk akseltetning som sikrer lekkasjesikker passform og kontinuerlig smøring, og en støpt termoplastisk diffuser for maksimal effektivitet og pålitelighet. De er utstyrt med en motor som har en rustfri stålaksel for direkte montering av løpehjulet. Disse pumpene kommer med et maskinvaresett som inkluderer en trykkmåler og plugger for installasjon.

StilModellKapasitetHPPris (eks. mva)
A9106002045 lbs.1 / 2 hk12 723NOK
RFQ
A9106005350 lbs.3 / 4 hk13 448NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

SWJ-serie jetpumper

Little Giant SWJ-seriens jetpumper har ikke-korrosiv termoplastisk konstruksjon for bruk i rentvannsinstallasjoner og motstår korrosjon. Disse jetpumpene har en utskiftbar in-line dysedesign for maksimal hydraulisk effektivitet og enkel service. De har en selvrensende, anti-tilstopping injektorskjerm for grumsete miljøer og firkantet flensmontering for enkel service uten å forstyrre rørene. De er utstyrt med et termoplastisk impeller og diffusor for å sikre økt hydraulisk ytelse.

StilModellKapasitetHPPris (eks. mva)
A9109000523 lbs.1 / 2 hk9 096NOK
RFQ
B9109000731 lbs.3 / 4 hk9 398NOK
RFQ
B9109301035 lbs.1 hk9 700NOK
RFQ
DAYTON -

Jetpumpesystemer med grunne brønner

Dayton jetpumpesystemer med grunne brønner eliminerte behovet for å koble til en kommunal vannkilde og er utstyrt med forhåndsladede trykktanker som tillater vann å strømme kontinuerlig ved et nødvendig trykk. Disse pumpene er i stand til å gi vann fra 25 fot (maks.) dype brønner og kan enkelt monteres over bakken for reparasjon og vedlikehold sammenlignet med nedsenkbare brønnpumper som er installert i brønnen. Velg fra et bredt utvalg av disse grunne brønnstrålepumpene, tilgjengelig i 20, 21.8 og 28 tommers høyder.

StilModellSugeløftampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIBreddeHøydeHPLengdeMaks. SakspressPris (eks. mva)
A4HEZ90-25 fot10/4.85.025 "28 "1/225 "141 PSI12 104NOK
A4HFA10-25 fot10.8/5.58.825 "28 "3/425 "141 PSI12 376NOK
B4HFA20-25 fot9.6/4.86.625 "28 "1/225 "141 PSI15 020NOK
B4HFA30-25 fot15.6/7.815.425 "28 "3/425 "141 PSI17 397NOK
C4HEZ80-25 fot10/4.83.325 "28 "1/325 "141 PSI11 380NOK
D5UXK725 ft10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI8 073NOK
E5UXK925 ft18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI11 155NOK
E5UXK825 ft10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI9 940NOK
STA RITE -

Jetpumpe med grunt brønn, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
PNC-10CU4KCV5 166 NOK
FLOTEC -

Jetpumpe, Shallow Well, 1/2HK

ModellSakPris (eks. mva)
FP4012CP6BZG3 374 NOK
FLOTEC -

Jetpumpe, tanksystem, støpejern, 1/2HK

ModellSakPris (eks. mva)
FP410515HCP6BZE5 752 NOK
DAYTON -

Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amp Ac

ModellSakPris (eks. mva)
4HFZ1AD7YVZ10 695 NOK
RED LION -

Kloakkpumpe, 1/2 Hk, Støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
14942748CV4PCC4 253 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
147E1018BQ3VBZ2 228 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibel Pro Jet-pumpe, 3 fase, 115/230V, 51 lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
91112037BR4BLW18 646 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 6 fot størrelse, 2500 gph, blå skjerm, 12VDC

ModellSakPris (eks. mva)
106452BR3WBC2 306 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, 3/4 hk

ModellSakPris (eks. mva)
147E1124BQ3VCH2 228 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, 1 / 3Hk

ModellSakPris (eks. mva)
147E0916BQ3VBY2 228 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, 3/4 hk

ModellSakPris (eks. mva)
147E1019BQ3VBW2 228 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
147E0914BQ3VBU2 228 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe, plast

ModellSakPris (eks. mva)
03087300KBQ2LAA1 686 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Konvertibelt jetpumpesystem, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
558287CV8PJZ-
RFQ

Jetpumpesystemer

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Flint & Walling og Lille kjempe jetpumper for å trekke vann fra brønner med dybder opp til 25 fot. Disse pumpene er montert over bakken for enkelt vedlikehold og reparasjonstjenester sammenlignet med nedsenkbare brønnpumper som må fjernes fra innsiden av brønnen for inspeksjon. De er koblet til en ejektor, trykktank og kontrollpanel for automatisk å tilføre drikkevann ved behov. Velg fra et bredt utvalg av disse jetpumpene tilgjengelig i 1/3, 1/2, 3/4 og 1 hk varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?