DAYTON 3BB83 Pumpe Avløpsvann 1/2hk | AC8LDJ

DAYTON 3BB83 Pumpe Avløpsvann 1/2hk

På lager
Vare: AC8LDJ Modell: 3BB83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps11.9
BasismaterialeCast Iron
Ledningslengde20 "
Diameter12.25 "
Utslipp PT2"
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head76
GPM for vann @ 15 ft av Head70
GPM for vann @ 20 ft av Head66
GPM for vann @ 25 ft av Head61
GPM for vann @ 30 ft av Head56
GPM for vann @ 40 ft av Head47
GPM for vann @ 5 ft av Head79
GPM for vann @ 50 ft av Head36
GPM for vann @ 60 ft av Head25
GPM for vann @ 70 ft av Head13
Høyde16.75 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode79 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selSiC / Buna
DriftstypeAutomatisk
Fase1
AkseltetningSilisiumkarbid / Buna N
Bytt TypeTether
Topp materialeCast Iron
Spenning120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.8875
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 2JGA2 Avløpspumpe Nedsenkbar 4/10 Hk | AC2EKN 2JGA26311Rustfritt stål523822-855 366 NOK
DAYTON 2JGA3 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/2 Hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rustfritt stål64502512958 600 NOK
DAYTON 3BB85 Pumpe Avløpsvann 1hk | AC8LDL 3BB85838.3Cast Iron807874688718 416 NOK
DAYTON 3BB86 Pumpe Avløpsvann 1 Hk | AC8LDM 3BB86835.6Cast Iron807874688718 758 NOK
DAYTON 4HDZ8 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/3hk 2 Inch Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rustfritt stål4331.7--854 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BB83 Pumpe Avløpsvann 1/2hk
14 999 NOK / enhet