DAYTON Avløpspumper, 20 tommer ledningslengde, 3450 o / min


filtre
GPM vann @ 80 Ft. av hodet: 34 , Høyde: 16.75 " , Motor turtall: 3450 , Motortype: Olje fylt , RPM: 3450 , Termisk beskyttelse: Termisk beskyttelse
StilModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris (eks. mva)
A
4HDZ8
59.59.16Rustfritt stål4331.7--854 899 NOK
A
2JGA2
6311Rustfritt stål523822-855 366 NOK
B
3BB83
7011.9Cast Iron666156477914 999 NOK
A
2JGA3
7711.7Rustfritt stål64502512958 600 NOK
B
3BB85
838.3Cast Iron807874688718 416 NOK
C
3BB86
835.6Cast Iron807874688718 758 NOK

Avløpspumper, 20 tommer ledningslengde, 3450 o / min

Dayton-avløpspumper er egnet for å drenere grått vann som inneholder små faste stoffer (opp til 3/4 tomme størrelse) fra en septiktank og ut til et utvaskingsfelt. Disse nedsenkbare pumpene har halvåpne ikke-tilstoppede eller vortex-hjul for å produsere en stor strømningshastighet og nitrilgummi/silisiumkarbidakseltetninger for å forhindre tap/flukt av væske fra en roterende eller frem- og tilbakegående aksel, i tillegg til å gi smøring for jevn bevegelse. De fungerer intermitterende / kontinuerlig (avhengig av bruksområde) og er utstyrt med en flottørbryter for automatisk pumpefunksjon for å tappe ut vann når septiktanken er full. De har også termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre at pumpen overopphetes. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare avløpspumpene, tilgjengelig i 4/10, 1/3, 1/2 og 1 HK motorstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?