DAYTON 4HDZ8 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/3hk 2 Inch Npt | AD7YKT

DAYTON 4HDZ8 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/3hk 2 Tommer Npt

På lager
Vare: AD7YKT Modell: 4HDZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps9.16
BasismaterialeRustfritt stål
Bearing TypeKulelager
Ledningslengde20 "
Diameter6.5 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head68
GPM for vann @ 15 ft av Head59.5
GPM for vann @ 20 ft av Head43
GPM for vann @ 25 ft av Head31.7
GPM for vann @ 5 ft av Head85
Høyde16.75 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Dia. Tørrstoffer1.5 "
Maks. Hode28 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Mekanisk selCBR, CMC, SS, Buna N, EPDM
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
Off Point13 "
Perfekt21 "
DriftstypeAutomatisk
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningCRB / CMC / Buna N / SS
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseTermisk beskyttelse
Topp materialeRustfritt stål
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9125
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 2JGA2 Avløpspumpe Nedsenkbar 4/10 Hk | AC2EKN 2JGA26311Rustfritt stål523822-855 047 NOK
DAYTON 2JGA3 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/2 Hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rustfritt stål64502512958 344 NOK
DAYTON 3BB83 Pumpe Avløpsvann 1/2hk | AC8LDJ 3BB837011.9Cast Iron666156477913 491 NOK
DAYTON 3BB85 Pumpe Avløpsvann 1hk | AC8LDL 3BB85838.3Cast Iron807874688716 538 NOK
DAYTON 3BB86 Pumpe Avløpsvann 1 Hk | AC8LDM 3BB86835.6Cast Iron807874688717 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HDZ8 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/3hk 2 Tommer Npt
5 924 NOK / enhet