DAYTON 3BB86 Pumpe Avløpsvann 1 Hk | AC8LDM

DAYTON 3BB86 Pumpe Avløp 1 Hk

På lager
Vare: AC8LDM Modell: 3BB86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
amps5.6
BasismaterialeCast Iron
Ledningslengde20ft.
Diameter12.187 "
Utslipp PT2"
Dutyintermittent
GPM for vann @ 10 ft av Head85
GPM for vann @ 100 ft av Head12
GPM for vann @ 15 ft av Head83
GPM for vann @ 20 ft av Head80
GPM for vann @ 25 ft av Head78
GPM for vann @ 30 ft av Head74
GPM for vann @ 40 ft av Head68
GPM for vann @ 5 ft av Head87
GPM for vann @ 50 ft av Head61
GPM for vann @ 60 ft av Head52
GPM for vann @ 70 ft av Head44
GPM for vann @ 80 ft av Head34
GPM for vann @ 90 ft av Head22
Høyde16.75 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode109 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selSiC / Buna
DriftstypeHåndbok
Fase3
AksematerialeSilisiumkarbid / Buna N
AkseltetningSilisiumkarbid / Buna N
Bytt Typenone
Topp materialeCast Iron
Spenning230V*

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)56.13
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 2JGA2 Avløpspumpe Nedsenkbar 4/10 Hk | AC2EKN 2JGA26311Rustfritt stål523822-855 047 NOK
DAYTON 2JGA3 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/2 Hk | AC2EKP 2JGA37711.7Rustfritt stål64502512958 344 NOK
DAYTON 3BB83 Pumpe Avløpsvann 1/2hk | AC8LDJ 3BB837011.9Cast Iron666156477913 491 NOK
DAYTON 3BB85 Pumpe Avløpsvann 1hk | AC8LDL 3BB85838.3Cast Iron807874688716 538 NOK
DAYTON 4HDZ8 Avløpspumpe Nedsenkbar 1/3hk 2 Inch Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rustfritt stål4331.7--855 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3BB86 Pumpe Avløp 1 Hk
17 575 NOK / enhet