DAYTON 30F008 Bordflytter 48 x 36 4 svingbare hjul | AC4LWU

DAYTON 30F008 Bordflytter 48 x 36 4 svingbare hjul

På lager
Vare: AC4LWU Modell: 30F008

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordflytter
Caster materialePneumatisk
Type hjul(4) Sving med brems
Hjul Dia.8"
HjulmaterialePneumatisk
Hjul Type(4) Sving med brems
Hjulbredde2.875 "
FinishPlastbelegg av plast
Lastekapasitet1000 lb.
Total høyde51.125 "
Total lengde48 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)131.45
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 30F002 Bordflytter 48 x 32-3/4 4 svingbare hjul | AC4LWM 30F002Fenol5"Fenol2"1600 lb.51.25 "32.75 "6 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F008 Bordflytter 48 x 36 4 svingbare hjul
8 240 NOK / enhet