DAYTON 30F002 Bordflytter 48 x 32-3/4 4 svingbare hjul | AC4LWM

DAYTON 30F002 Bordflytter 48 x 32-3/4 4 svingbare hjul

På lager
Vare: AC4LWM Modell: 30F002

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBordflytter
Caster materialeFenol
Type hjul(4) Sving med brems
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(4) Sving med brems
Hjulbredde2"
FinishPlastbelegg av plast
Lastekapasitet1600 lb.
Total høyde51.25 "
Total lengde48 "
Samlet bredde32.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 30F002 er en foreslått erstatning av 30F004

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 30F008 Bordflytter 48 x 36 4 svingbare hjul | AC4LWU 30F008Pneumatisk8"Pneumatisk2.875 "1000 lb.51.125 "36 "8 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F002 Bordflytter 48 x 32-3/4 4 svingbare hjul
6 101 NOK / enhet