Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MEK7 Motor Dual Run-kondensator, rund, 440VAC, 60/7.5, 5 1/4 tommers totalhøyde | CH6JLK

DAYTON 2MEK7 motor kondensator med dobbel kjøring, rund, 440VAC, 60/7.5, 5 1/4 tommers totalhøyde

På lager
Vare: CH6JLK Modell: 2MEK7
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor Dual Run kondensator
Sakshøyde4 3 / 4 "
Tilfellet MaterialAluminum
Diameter2 1 / 2 "
Frekvens60 / 50 Hz
Maks. Temp.70 grader C
Microfarad -vurdering60/7.5
Min. Temp.-40 grader C
Total høyde5 1 / 4 "
Samlet bredde2 3 / 8 "
Fanebredde1 / 4 "
Terminalbetegnelserstandard
Spenning440V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. Temp.Min. Temp.Total høydeSamlet breddeSpenningPris
DAYTON 2MEJ9 motorkondensator med to løp, rund, 2-3/8" diameter, ståldeksel, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC404NOK
DAYTON 12N964 Motor Dual Run-kondensator, Oval, 440VAC, 45/7.5 Microfarad Rating | CH6HTG 12N964-85 grader C-40 grader C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC231NOK
DAYTON 2MDX3 motor kondensator med dobbel kjøring, oval, 370VAC, 15/5, 3 7/16 tommer total høyde | CH6JHX 2MDX3-70 grader C-40 grader C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC247NOK
DAYTON 2MDX6 Motor Dual Run-kondensator, oval, 370VAC, 25/5, 4 3/4 tommers totalhøyde | CH6JHY 2MDX6-70 grader C-40 grader C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC335NOK
DAYTON 2MDX7 motor kondensator med dobbel kjøring, oval, 370VAC, 30/5, 4 11/16 tommer total høyde | CH6JHZ 2MDX7-70 grader C-40 grader C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC384NOK
DAYTON 2MDX8 Motor Dual Run-kondensator, oval, 370VAC, 35/5, 4 3/4 tommers totalhøyde | CH6JJA 2MDX8-70 grader C-40 grader C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC190NOK
DAYTON 2MEE7 Motor Dual Run-kondensator, rund, 370VAC, 25/5 Microfarad Rating | CH6JJW 2MEE72"70 grader C-40 grader C4 5 / 8 "2"370V AC219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MEK7 motor kondensator med dobbel kjøring, rund, 440VAC, 60/7.5, 5 1/4 tommers totalhøyde
660NOK / enhet