Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHU3 Relé Ice Cube 4pdt 120vac Coil Volt | AA9PHB

DAYTON 1EHU3 Relé Ice Cube 4pdt 120vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PHB Modell: 1EHU3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHermetisk lukket relé
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeFin sølv
Kontaktvurdering3A @ 240VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins14
Trykk for å testeNei
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div 2
Socket2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
StikkontaktkodeG
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 1EHU3 is a suggested replacement of 5YR25

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris
DAYTON 1EGX4 Relay Hermetic Dpdt 120vac Coil Volt | AA9PCB 1EGX48Octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTSølvlegering12A @ 240VAC / 28VDC1 580 NOK
DAYTON 1EGZ9 Relé Octal 3pdt 120vac Coil Volt | AA9PCU 1EGZ911Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTSølvlegering12A @ 240VAC / 28VDC1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHU3 Relé Ice Cube 4pdt 120vac Coil Volt
1 243 NOK / enhet