Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGX4 Relay Hermetic Dpdt 120vac Coil Volt | AA9PCB

DAYTON 1EGX4 Relé Hermetic Dpdt 120vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PCB Modell: 1EGX4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHermetisk lukket relé
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)12
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering12A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins8
Trykk for å testeNei
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingPris
DAYTON 1EGZ9 Relé Octal 3pdt 120vac Coil Volt | AA9PCU 1EGZ911Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTSølvlegering12A @ 240VAC / 28VDC1 859 NOK
DAYTON 1EHU3 Relé Ice Cube 4pdt 120vac Coil Volt | AA9PHB 1EHU314Square1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTFin sølv3A @ 240VAC / 30VDC1 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGX4 Relé Hermetic Dpdt 120vac Coil Volt
1 580 NOK / enhet