VESTIL TG-1600 Standard overlappende toppmonterte vinyllistdører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Dybde: 1 / 6 " , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: standard , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 16 " , Strekkstyrke: 2635 psi
StilModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris (eks. mva)
A
TG-1600-SH-96-96
96 "2.07 "35.4 lbs.96 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "8 218 NOK
RFQ
B
TG-1600-SH-96-108
96 "2.07 "35.4 lbs.108 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "9 047 NOK
RFQ
C
TG-1600-SH-108-120
108 "2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi0.16 "11 081 NOK
RFQ
D
TG-1600-SH-120-240
120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 246 NOK
E
TG-1600-SH-120-192
120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "17 467 NOK
F
TG-1600-SH-120-168
120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "15 505 NOK
G
TG-1600-SH-120-120
120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "11 710 NOK
RFQ
H
TG-1600-SH-120-216
120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "19 341 NOK
I
TG-1600-SH-120-144
120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "13 629 NOK
J
TG-1600-SH-120-72
120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "7 888 NOK
K
TG-1600-SH-144-144
144 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 364 NOK
L
TG-1600-SH-144-192
144 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "20 916 NOK
M
TG-1600-SH-144-240
144 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "25 543 NOK
N
TG-1600-SH-144-168
144 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "18 640 NOK
O
TG-1600-SH-144-72
144 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "9 477 NOK
P
TG-1600-SH-144-120
144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "14 059 NOK
Q
TG-1600-SH-144-216
144 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "23 207 NOK
R
TG-1600-SH-168-168
168 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 747 NOK
S
TG-1600-SH-168-240
168 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "29 765 NOK
T
TG-1600-SH-168-144
168 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "19 070 NOK
U
TG-1600-SH-168-192
168 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "24 424 NOK
V
TG-1600-SH-168-120
168 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "16 408 NOK
W
TG-1600-SH-168-72
168 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "11 052 NOK
X
TG-1600-SH-168-216
168 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 089 NOK
Y
TG-1600-SH-192-168
192 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "24 869 NOK
Z
TG-1600-SH-192-72
192 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "12 626 NOK
A1
TG-1600-SH-192-192
192 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 918 NOK
B1
TG-1600-SH-192-216
192 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "30 969 NOK
C1
TG-1600-SH-192-144
192 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 790 NOK
D1
TG-1600-SH-192-240
192 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "34 033 NOK
E1
TG-1600-SH-192-120
192 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "18 741 NOK
F1
TG-1600-SH-216-120
216 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "21 074 NOK
G1
TG-1600-SH-216-144
216 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "24 510 NOK
H1
TG-1600-SH-216-240
216 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "38 271 NOK
I1
TG-1600-SH-216-216
216 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "34 848 NOK
J1
TG-1600-SH-216-192
216 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "31 384 NOK
RFQ
K1
TG-1600-SH-216-168
216 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 961 NOK
L1
TG-1600-SH-216-72
216 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "14 188 NOK
M1
TG-1600-SH-240-192
240 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "34 878 NOK
N1
TG-1600-SH-240-168
240 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "31 054 NOK
O1
TG-1600-SH-240-120
240 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "23 437 NOK
P1
TG-1600-SH-240-144
240 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "27 274 NOK
Q1
TG-1600-SH-240-72
240 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "15 777 NOK
R1
TG-1600-SH-240-240
240 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "42 551 NOK
S1
TG-1600-SH-240-216
240 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C1 / 6 "38 729 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?