VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 192 tommer Størrelse | AG8AMB

VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 192 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8AMB Modell: TG-1600-SH-120-192

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Dybde1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde192 "
Lengde0.16 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde192 "
Åpningsbredde120 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilstandard
Panel MaterialPVC vinyl
Paneltykkelse1 / 6 "
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde16 "
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse1 / 6 "
Bredde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 279
Skipets høyde (cm)487.68
Skipets lengde (cm)0.41
Skipets bredde (cm)304.8
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetTykkelsePris
VESTIL TG-1600-SH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "11 710 NOK
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 144 tommer Størrelse | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "13 629 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-168 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 168 tommer Størrelse | AG8AMA TG-1600-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "15 505 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-216 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 216 tommer Størrelse | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "19 341 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-240 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 240 tommer Størrelse | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "21 246 NOK
VESTIL TG-1600-SH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AME TG-1600-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "7 888 NOK
VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 144 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AMF TG-1600-SH-144-120144 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "14 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 192 tommer størrelse
17 467 NOK / enhet